曜日別特売

HDMI変換ユニット

HDMI変換ユニット - BullconHDMI変換ユニット - BullconHDMI変換ユニット - Bullcon

スマートフォンやストリーミング等で出力されたHDMIのデジタル信号をRCAアナログ信号に変換、Bullcon製品マジコネ「VTRハーネス」と併用しトヨタディスプレイオーディオ等に映像を表示する事が出来るようになります。

用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力セット内容HDMI変換ユニット本体、HDMI2.0対応ケーブル(両端Type Aオス端子)、USB電源ケーブル、2ポートUSB出力シガープラグ(12V・24V対応:QC3.0)、取付・取扱説明書兼保証書質量(g)64(RCAケーブル含む)消費電力(W)(最大)5出力RCA(黄:映像・白:音声(L))・赤:音声(R)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×84×16入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応)電源電圧(V)DC5ケーブル長(cm)(RCAケーブル)95、(USB電源ケーブル)120、(HDMI2.0対応ケーブル)200動作温度範囲(℃)0~70湿度範囲(%)10~85内容量1個
注意
※スマートフォン、デジタル機器のHDMI出力機能については各機器メーカーに確認して下さい。
※本製品はHDMIデジタル信号をRCAアナログ信号へ変換する製品です。スマートフォン・ストリーミング機器等のHDMI出力機能に関しては、各機器の取扱説明書をご確認ください。
※本製品に接続機器およびモニター類は付属しておりません。お客様でご用意ください。
※RCA入力設定の無いナビゲーションやディスプレイモニターへは接続できません。
※ご購入前にメーカーHPを必ずご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62429649AV-HDM01
9,480
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする