曜日別特売

マジコネ(バックカメラ接続ユニット)

マジコネ(バックカメラ接続ユニット) - Bullconマジコネ(バックカメラ接続ユニット) - Bullconマジコネ(バックカメラ接続ユニット) - Bullconマジコネ(バックカメラ接続ユニット) - Bullcon

デジタルインナーミラー内のバックモニター映像をナビゲーションへ出力出来ます。
ハイエース「デジタルインナーミラー(バックモニター内蔵)」のカメラ映像をバックカメラ入力のあるナビゲーションやモニター等に映し出す事ができるようになります。

用途バックカメラ接続ユニット、市販ナビゲーション接続用(RCA出力)仕様デジタルインナーミラー付車セット内容バックカメラ接続ユニット×1、メインハーネス×1、RCA延長線(3m:オス/オス)×1、両面テープ×1、インシュロック×2、取扱説明書×1、保証書×1型式GDH/TRH2##系寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×55×16電源電圧(V)12保証期間1年温度特性-40~85年式R2/5~車種ハイエースバン内容量1個
注意
※ご購入前にメーカーホームページにて、「取扱説明書」内の注意事項を必ずご確認ください。
※接続する機器等は付属しておりませんのでご注意ください。
※純正ナビゲーションでの補正機能が無くなる為、映し出される映像(範囲)が変わります。
※ガイドラインは表示されますが正確に表示されない場合がございます。
※純正オプションのカメラの仕様変更により、本製品が対応できない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62429658AV-C53
7,480
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする