Bullcon
マジコネ HDMIハーネス
HDMI(タイプA端子)出力機能のあるスマートフォン・タブレット・ストリーミング機・ゲーム機などの映像と音声を、HDMI(タイプE)入力端子搭載のナビゲーション画面でお楽しみいただけます。
用途
HDMIコネクタータイプAをHDMIコネクタータイプEに変換できるマジコネHDMIハーネス
セット内容
HDMI変換ハーネス×1、HDMIタイプA(オス・オス)中継アダプター×1、取扱説明書×1
長さ(m)
(ハーネス)1.5
適合品番
(2018年モデル)NSZN-Z68T、NSZT-W68T、NSZT-Y68T/(2016年モデル)NSZN-Z66T、NSZT-W66T、NSZT-Y66T/(2014年モデル)DSZT-YC4T、NSZA-X64T、NSZN-W64T、NSZT-Y64T、NSZT-YA4T、NSZT-ZA4T
電源電圧(V)
12
保証期間
1年
内容量
1個
注意
※ご購入前にメーカーホームページにて、「取扱説明書」内の注意事項を必ずご確認ください
※本来の用途以外に使用しないでください。
※「AV-DH06」は走行中視聴制限がかかります。Bullcon製品の「フリーテレビング」との併用で制限解除できます。※HDMI機器やアプリのバージョンによって映像が出力できない場合がございます。
※HDMI機器やアプリによって映像の縦横比が異なる場合があります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62429703
AV-DH06
¥
3,800
¥
3,698
¥
2,998
アウトレット
¥
3,298
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください