曜日別特売

ハンドル式小型手動計測スタンド

ハンドル式小型手動計測スタンド - イマダ

測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。
ハンドルタイプで安定した測定が可能です。
A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。
軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。
測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。
求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。

取付可能対象デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ質量(kg)約 7.7高さ(mm)(サンプル最大高さ)約 265タイプハンドル式寸法H(mm)【標準仕様】410/【支柱延長(-EXT)仕様】610機能メカニカルストッパー寸法R(mm)【標準仕様】265/【支柱延長(-EXT)仕様】465最大ストローク(mm)60許容荷重(N)1000荷重方向引張および圧縮送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)内容量1台
注意
※本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
※本製品をご利用の際は、別売の荷重測定器(フォースゲージ)が必要となります。
※急激な温度の変化、高温多湿、水、ホコリの多い場所などでの使用は避けてください。
※高荷重型(計測軸が M10)のフォースゲージ、ロードセル等取り付けることができない製品もございます。必ず事前に寸法をご確認の上、選定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62429764SVH-1000N
82,000
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする