エレコム
スマホ ポケットケース 貼り付け 背面 収納 カード 1枚収納
スマートフォンの背面に貼り付けることができる、スマホ用収納ポケットです。
カードが1枚収納できる薄型設計でコンパクトです。
セット内容
スマートフォンポケット×1
材質
合成皮革
寸法(幅W×高さH)(mm)
貼り付け面:約60×90
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時:約60×90×3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62429983
P-BPC1BE
ベージュ
オープン
取扱い終了
62429999
P-BPC1BK
ブラック
オープン
取扱い終了
62430008
P-BPC1BR
ブラウン
オープン
取扱い終了
62430017
P-BPC1BU
ブルー
オープン
取扱い終了
62430026
P-BPC1NV
ネイビー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください