帆布製シューズカバー

帆布製シューズカバー - 結一産業帆布製シューズカバー - 結一産業帆布製シューズカバー - 結一産業

帆布製は丈夫な作りで、繰り返し使用する事を前提に作られています。
サイズはフリーサイズになります。

用途靴を履いたままで歩く必要がある時の養生に。材質帆布寸法(mm)280×190×10ベージュサイズフリー質量(g)280内容量1セット(10足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62430315-
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする