曜日別特売

ホットフェイスマスク

ホットフェイスマスク - リンクサス(Linxas)ホットフェイスマスク - リンクサス(Linxas)
(1件のレビュー)

やわらかくて暖かい起毛素材、伸縮性の高い生地を使用し、肌に優しくフィットするマスクです。
抗菌加工を施しています。
洗濯可能で男女兼用となっております。
耳のサイズによって長さのの調節が可能です。

用途防寒対策として、冷気や乾燥からの保護横幅(mm)120縦幅(mm)140色(本体)チャコール素材本体:ポリエステル60%・レーヨン30%・ポリウレタン10% /付属:ナイロン・ポリウレタン
注意
※抗菌仕様ですが、ウイルスを完全に防ぐものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62430324LX-HMAS1枚
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
62430333LX-HMAS1セット(5枚)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グリーンクロス ホットフェイスマスク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62430324
2022-12-18
用途: サイクリング 風が冷たい時
その他業種

冷たい空気や風を通しにくい
サイクリングでも息が苦しくない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする