曜日別特売

ホットフェイスウォーマー

ホットフェイスウォーマー - リンクサス(Linxas)ホットフェイスウォーマー - リンクサス(Linxas)

やわらかくて暖かい起毛素材、伸縮性の高い生地を使用し、肌に優しくフィットするフェイスウォーマーです。
抗菌加工を施しています。
洗濯可能で男女兼用となっております。
耳にかけるだけの簡単装着で、ネックウォーマーとしても使用できます。

用途防寒対策として、冷気や乾燥からの保護横幅(mm)275縦幅(mm)300色(本体)チャコール素材本体:ポリエステル60%・レーヨン30%・ポリウレタン10%内容量1枚
注意
※抗菌仕様ですが、ウイルスを完全に防ぐものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62430349LX-HWA
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グリーンクロス ホットフェイスウォーマー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする