HIDISC
イヤホン
Lightning端子接続ステレオイヤフォン
質量(g)
10
コード長さ(m)
1.15(±0.03)
プラグ
Lightning
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
インピーダンス(Ω)
16
音圧感度(dB/mW)
95
スピーカーサイズ(mm)
Φ10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62440508
HDSE20LH1WH
イヤーキャップ(S,M,L) 、取扱説明書
ホワイト
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
62440553
HDSE20LH1BK
イヤーキャップ(S,M,L) 取扱説明書
ブラック
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください