S.D.S
サージ スリッパ
ポリエステルの綾織素材を使用したシンプルなデザインのソフトスリッパ。
やや小さめのサイズから大きめの男性用サイズまで取り揃えております。
ウォッシャブル(タンブラー乾燥はできません)
材質
甲・中板:ポリエステル
靴タイプ
スリッパ
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62440824
64836
ベージュ
S
22.5
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62440833
64846
ワインレッド
S
22.5
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62440849
64837
ベージュ
M
約24
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62440858
64840
ブラック
M
約24
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
62440867
64843
グレー
M
約24
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62440876
64847
ワインレッド
M
約24
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62440885
64838
ベージュ
L
26
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62440903
64844
グレー
L
26
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62440919
64848
ワインレッド
L
26
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62440928
64839
ベージュ
LL
28
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
当日出荷
62440937
64842
ブラック
LL
28
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
当日出荷
62440946
64845
グレー
LL
28
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62440894
64841
ブラック
L
26
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください