グリーンクロス
簡単テント 専用横幕
簡単テント(別売)に取り付ける事が可能です。幕で3辺を囲う事ができます。
用途
簡単テントに幕を取り付けて使用する時に。
質量(kg)
1枚:約1
色
ブルー
高さ(mm)
2200
間口(mm)
2920
取付け方法
ベロクロ・ファスナー
材質(天幕)
ポリエステル
適合用途
日よけ用
内容量
1セット(3枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62441637
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
簡単テント
参考になった