曜日別特売

work time 仮枠袋 WT-01

work time 仮枠袋 WT-01 - コヅチwork time 仮枠袋 WT-01 - コヅチwork time 仮枠袋 WT-01 - コヅチwork time 仮枠袋 WT-01 - コヅチwork time 仮枠袋 WT-01 - コヅチwork time 仮枠袋 WT-01 - コヅチwork time 仮枠袋 WT-01 - コヅチwork time 仮枠袋 WT-01 - コヅチ

ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、思い通りの装着位置にセットできます。
Y型ハーネス対応。
シームレス加工:背面から底面まで一体式で縫製。縁巻きでズボンを傷めることを軽減します。
D管リング付き 安全コードを装着できます。
ハンマーホルダー付き:ハンマーなどを差し込むことのできるリング形状です。
D管が360度回転し、取付やすい位置に安全コードを装着できます。
傷みやすい開口部をカシメで補強しています。
電工ドライバー差し付き:電工ドライバーなどを差し込むことのできるポケットです。

寸法(cm)32×31×13本体質量(g)550材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチールスリット幅(mm)50(ベルト通し)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62441795WT-01BK
7,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
62441804WT-01BR
7,490
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
62441813WT-01SV
7,490
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする