コヅチ
work time ツールケース2S WT-20
安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。
傷みやすい開口部をカシメで補強しています。
ツールの出し入れ時に強い、補強プレート付き。
材質
【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール
本体質量(g)
90
寸法(cm)
28.5×9×3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62441917
WT-20BK
¥
1,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
62441926
WT-20BR
¥
1,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
62441935
WT-20SV
¥
1,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください