曜日別特売

work time ツールケース5 WT-21

work time ツールケース5 WT-21 - コヅチwork time ツールケース5 WT-21 - コヅチwork time ツールケース5 WT-21 - コヅチ

両側面は筒状のツール差しで、シノー差しなどに使用できます。
正面は3段式のツール差しで、2・3段目は貫通仕様になっています。
安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。
ツールの出し入れ時に強い、補強プレート付き。

材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール本体質量(g)170寸法(cm)26×13×14内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62441944WT-21BK
3,030
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
62441953WT-21BR
3,030
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
62441969WT-21SV
3,370
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする