work time ツールケース2L WT-23

work time ツールケース2L WT-23 - コヅチwork time ツールケース2L WT-23 - コヅチwork time ツールケース2L WT-23 - コヅチ

安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。

材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール本体質量(g)120寸法(cm)29×11×5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62442005WT-23BK
2,050
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
62442014WT-23BR
2,050
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
62442023WT-23SV
2,050
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする