コヅチ
work time サスペンダー WT-SP用Dカン付肩パッド
肩にフィットし、衝撃緩和と滑り止め効果があります。
D管リング付き カラビナ、安全コードなどを装着できます。
中面開口はサスペンダーからズレない様に滑り止め仕様になっています
材質
【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール
本体質量(g)
190
寸法(cm)
10×30×3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62442075
WT-KP
¥
4,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください