曜日別特売

EX.自動膨張救命いかだ コンテナ

EX.自動膨張救命いかだ コンテナ - メテックスEX.自動膨張救命いかだ コンテナ - メテックスEX.自動膨張救命いかだ コンテナ - メテックスEX.自動膨張救命いかだ コンテナ - メテックスEX.自動膨張救命いかだ コンテナ - メテックスEX.自動膨張救命いかだ コンテナ - メテックス

ひもを引くだけでわずか2分、4/6/8人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われたとき、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり、避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。

付属品水に浮く手漕ぎオール×2、水汲み用ひしゃく×1、水吸出用スポンジ×2、笛×1、水に浮く防水懐中電灯×1、信号発信用鏡×1、空気ポンプ×1、修理キット(プラグ大小×2、クランプ×2)、船酔いバッグ(1人1袋)材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラスISO規格ISO-9650-2/3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※受注生産品の為キャンセルは不可です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
収納サイズ(縦×横×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62442285HYF4-C【膨張時】共通縦横:1270四方1200750×480×325【収納】コンテナ:32
245,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62442294HYF6-C【膨張時】共通縦横:1480四方1250760×530×335【収納】コンテナ:35
265,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62442303HYF8-C【膨張時】共通縦横:1740四方1300770×540×340【収納】コンテナ:38
285,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

EX.自動膨張救命いかだ(ゴムボート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする