ファブリック調デザイン スタンド型Qiワイヤレス充電器

ファブリック調デザイン スタンド型Qiワイヤレス充電器 - OWLTECH(オウルテック)ファブリック調デザイン スタンド型Qiワイヤレス充電器 - OWLTECH(オウルテック)ファブリック調デザイン スタンド型Qiワイヤレス充電器 - OWLTECH(オウルテック)ファブリック調デザイン スタンド型Qiワイヤレス充電器 - OWLTECH(オウルテック)ファブリック調デザイン スタンド型Qiワイヤレス充電器 - OWLTECH(オウルテック)ファブリック調デザイン スタンド型Qiワイヤレス充電器 - OWLTECH(オウルテック)ファブリック調デザイン スタンド型Qiワイヤレス充電器 - OWLTECH(オウルテック)ファブリック調デザイン スタンド型Qiワイヤレス充電器 - OWLTECH(オウルテック)

スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり縦置きだけでなく横置きも可能です。布を使用したオシャレなデザイン。カフェなどで使っても映えること間違いなしです。

対応機種iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone8 Plus、iPhone8、Wireless Charging Case for AirPods、Galaxy S9、Galaxy S9+、Galaxy S8、Galaxy S8+、Galaxy S7 Edge、その他 Android Qi対応機種規格Qi規格:WPC Version1.2.4入力電圧(V)5/9電源USB Type-C使用温度(℃)0~40保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×128.5×11.5(※たたんだ状態)本体質量(g)約124付属品USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約1.2m) × 1、取扱説明書兼保証書(※充電にはACアダプターが必要となりますが、別途お求めいただく必要があります。※iPhoneを7.5W充電する際や、Android 10W急速充電に対応した機種をご使用の際は、18W以上のQuick Charge、Power Delivery対応のACアダプターをご用意ください。)保証期間2年間定格出力(W)5/7.5/10(max)(※7.5WはiPhoneのみ。※10WはAndroid対応機種のみ。※HUAWEIのワイヤレス充電対応機種は、HUAWEIの仕様により急速充電できない場合があります。)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62442766OWL-QI10W05-BKブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
62442775OWL-QI10W05-GYホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする