曜日別特売

iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス

iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス - OWLTECH(オウルテック)

ブルーライトを41%カットして更に表面の反射を抑え、指さわりも滑らかなマット+ブルーライトカットタイプです。スマートフォンケースの形状に干渉しない画面より一回り小さい液晶保護フィルムです。

付属品かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール厚さ(mm)0.33寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約59.1×126.4本体質量(g)約8対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性マットブルーライトカット内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62443247OWL-GSIC54-AB
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする