曜日別特売

iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス 全面保護

iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス 全面保護 - OWLTECH(オウルテック)iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス 全面保護 - OWLTECH(オウルテック)iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス 全面保護 - OWLTECH(オウルテック)iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス 全面保護 - OWLTECH(オウルテック)iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス 全面保護 - OWLTECH(オウルテック)iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス 全面保護 - OWLTECH(オウルテック)iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス 全面保護 - OWLTECH(オウルテック)iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス 全面保護 - OWLTECH(オウルテック)

網膜の機能低下などに影響されるブルーライトを色調を崩さず41%低減して、目を疲れにくくします。フチまで全面保護する液晶保護フィルムです。

付属品かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール厚さ(mm)0.33寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約59.1×126.4本体質量(g)約8サイズ(inch)5.4対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性光沢ブルーライトカット内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62443299OWL-GSIC54F-BC
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする