曜日別特売

タッチパネルモニター

タッチパネルモニター - 三菱電機エンジニアリングタッチパネルモニター - 三菱電機エンジニアリングタッチパネルモニター - 三菱電機エンジニアリングタッチパネルモニター - 三菱電機エンジニアリングタッチパネルモニター - 三菱電機エンジニアリングタッチパネルモニター - 三菱電機エンジニアリングタッチパネルモニター - 三菱電機エンジニアリング

培ってきたノウハウを凝縮しました。装置や機械への組込みに最適です。

内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
画面サイズ
アスペクト比
配列
タッチパネル方式
入力信号
コネクタ形状
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62443807TSD-AT85-FNオープンフレームタイプ8.4型(21.3cm)TFTカラー液晶パネル4:3画素:R,G,B縦ストライプアナログ抵抗膜方式映像信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート、複合同期信号TTLコンパチブル【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D(メス)、タッチ信号:D-Sub9ピン(オス)/USB type-B、電源:2極ナイロンコネクタ(JST製SMP-02V-NC)VCCI クラスA
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62443834TSD-AT1215-FNオープンフレームタイプ12.1型(31cm) TFTカラー液晶パネル4:3画素:R,G,B縦ストライプアナログ抵抗膜方式ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート、複合同期信号TTLコンパチブル【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D(メス)、タッチ信号:D-Sub9ピン(オス)/USB type-B、電源:2極ナイロンコネクタ(JST製SMP-02V-NC)、DC-JackVCCI クラスA
オープン
159,800
175,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
62443868TSD-AT1521-MNモジュールタイプ15型(38cm) TFTカラー液晶パネル4:3画素:R,G,B縦ストライプアナログ抵抗膜方式ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート、複合同期信号TTLコンパチブル【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-BVCCI クラスB、UL、c-UL
オープン
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
62443877TSD-FT1519-MNモジュールタイプ15型(38cm) TFTカラー液晶パネル4:3画素:R,G,B縦ストライプアナログ抵抗膜方式ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号(TTLコンパチブル)【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-BVCCI クラスB、UL、c-UL
オープン
159,800
175,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
62443895TSD-PT1522-Mモジュールタイプ15型(38.1cm) TFTカラー液晶パネル4:3画素:R,G,B縦ストライプ投影型静電容量方式映像信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート、複合同期信号 TTL コンパチブル【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D(メス)、タッチ信号:USB type-BVCCI クラス B
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62443956TSD-AT178-CBキャビネットタイプ17型(43.2cm) TFTカラー液晶パネル5:4画素:R,G,B縦ストライプアナログ抵抗膜方式ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号、複合同期信号【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-Dピン(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-BVCCI クラスB、UL/cUL、CE、FCC/DOC
オープン
99,980
109,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
62443999TSD-PT241W-Cキャビネットタイプ24型(60.87cm) TFTカラー液晶パネル16:9カラーフィルタ:R,G,B縦ストライプ投影型静電容量方式ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号(TTL)、複合同期信号(TTL)【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-Dピン(メス) /DisplayPort(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-BUL/c-UL、FCC/DOC、VCCI クラス B、CE
オープン
449,800
494,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62443886TSD-ST1522-Mモジュールタイプ15型(38cm) TFTカラー液晶パネル4:3画素:R,G,B縦ストライプ超音波表面弾性波方式ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート、複合同期信号TTLコンパチブル【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-Dピン(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-BVCCI クラス B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
62443816TSD-AT105-FNオープンフレームタイプ10.4型(26cm) TFTカラー液晶パネル4:3画素:R,G,B縦ストライプアナログ抵抗膜方式ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート、複合同期信号TTLコンパチブル【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D(メス)、タッチ信号:D-Sub9ピン(オス)/USB type-BVCCI クラスA
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62443825TSD-AT104-FN-RN1オープンフレームタイプ10.4型(26cm) TFTカラー液晶パネル4:3画素:R,G,B縦ストライプアナログ抵抗膜方式ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、同期信号:セパレート、複合同期信号TTLコンパチブル【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)、タッチ通信信号:D-Sub9ピン(オス)VCCI クラスA
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62443843TSD-AT1216-FNオープンフレームタイプ12.1型(31cm) TFTカラー液晶パネル4:3画素:R,G,B縦ストライプアナログ抵抗膜方式ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート、複合同期信号TTLコンパチブル【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D(メス)、タッチ信号:D-Sub9ピン(オス)/USB type-B、電源:2極ナイロンコネクタ(JST製SMP-02V-NC)、DC-JackVCCI クラスA
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62443859TSD-AT1519-MNモジュールタイプ15型(38cm) TFTカラー液晶パネル4:3画素:R,G,B縦ストライプアナログ抵抗膜方式ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号(TTLコンパチブル)【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-BVCCI クラスB、UL、c-UL
オープン
取扱い終了
返品不可
62443904TSD-AT1520-CWキャビネットタイプ15型(38cm) TFTカラー液晶パネル4:3画素:R,G,B縦ストライプアナログ抵抗膜方式ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-Dピン(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-BVCCI クラスB、UL/cUL、CE、FCC/DOC
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62443913TSD-AT1520-CBキャビネットタイプ15型(38cm) TFTカラー液晶パネル4:3画素:R,G,B縦ストライプアナログ抵抗膜方式ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-Dピン(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-BVCCI クラスB、UL/cUL、CE、FCC/DOC
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62443929TSD-AT176-MNモジュールタイプ17型(43.2cm) TFTカラー液晶パネル5:4画素:R,G,B縦ストライプアナログ抵抗膜方式ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号、複合同期信号【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D24ピン(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-BVCCI クラス B
オープン
取扱い終了
返品不可
62443938TSD-AT176-CNキャビネットタイプ17型(43.2cm) TFTカラー液晶パネル5:4画素:R,G,B縦ストライプアナログ抵抗膜方式ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号、複合同期信号【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D24ピン(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-BVCCI クラス B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62443947TSD-ST176-Cキャビネットタイプ17型(43.2cm) TFTカラー液晶パネル5:4画素:R,G,B縦ストライプ超音波表面弾性波方式ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号(TTL)、複合同期信号(TTL)【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D24ピン(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-BVCCI クラス B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62443965TSD-ST194-MNモジュールタイプ19型(48.2cm)TFTカラー液晶パネル5:4画素:R,G,B縦ストライプ超音波表面弾性波方式ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号(TTLコンパチブル)、コンポジットシンク、シンクオングリーン【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D24ピン(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-BVCCI クラスB、UL、c-UL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62443974TSD-AT198-CBキャビネットタイプ19型(48.2cm)TFTカラー液晶パネル5:4画素:R,G,B縦ストライプアナログ抵抗膜方式ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号、複合同期信号【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-Dピン(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-BVCCI クラスB、UL/cUL、CE、FCC/DOC
オープン
取扱い終了
返品不可
62443983TSD-PT212-CBキャビネットタイプ21.5型(54.6cm) TFTカラー液晶パネル16:9カラーフィルタ:R,G,B縦ストライプ投影型静電容量方式ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号 (TTL)【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-Dピン(メス) /DisplayPort(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-BUL/c-UL、FCC/DOC、VCCI クラス B、CE、電気用品安全法
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62443886TSD-ST1522-M57692584TSD-AT1521-MNTSD-ST1522-M <モジュールタイプ>15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/ミニD-Sub15ピン/DVI/LED/ノングレア/アナログ抵抗膜方式) 三菱電機エンジニアリング 57692584<モジュールタイプ>15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/ミニD-Sub15ピン/DVI/LED/ノングレア/アナログ抵抗膜方式)三菱電機エンジニアリング1個
129,800
欠品中
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする