曜日別特売

ボール型ソーラー式ガーデンライト

ボール型ソーラー式ガーデンライト - セーブインダストリーボール型ソーラー式ガーデンライト - セーブインダストリーボール型ソーラー式ガーデンライト - セーブインダストリーボール型ソーラー式ガーデンライト - セーブインダストリーボール型ソーラー式ガーデンライト - セーブインダストリーボール型ソーラー式ガーデンライト - セーブインダストリーボール型ソーラー式ガーデンライト - セーブインダストリー

光の演出と家の防犯に一役!暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。
配線不要!電気代不要!ソーラパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので、配線の手間が省けます。
簡単設置!地面に差し込むだけで簡単に設置。面倒な組立は一切必要ありません。

用途ガーデンライトとして材質ABS・ポリスチレンホワイト・ブラック品番SV-6285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x Φ150充電時間(時間)12(晴天時)点灯時間(時間)最長約6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62445505SV-6285
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする