曜日別特売

イルミネーションガーデンライト 2個組

イルミネーションガーデンライト 2個組 - セーブインダストリーイルミネーションガーデンライト 2個組 - セーブインダストリーイルミネーションガーデンライト 2個組 - セーブインダストリーイルミネーションガーデンライト 2個組 - セーブインダストリーイルミネーションガーデンライト 2個組 - セーブインダストリーイルミネーションガーデンライト 2個組 - セーブインダストリーイルミネーションガーデンライト 2個組 - セーブインダストリーイルミネーションガーデンライト 2個組 - セーブインダストリー

太陽光を蓄電して光る!ソーラーパネルで、日中の太陽光を充電します。
自動で変化する光!自動点灯、自動消灯。明暗をセンサーで感知。カラフルなライトが夜のガーデンを華やかに照らします。ゆっくりと色が変わっていき、放射線状に光が伸びて幻想的です。
簡単設置!地面に差し込むだけなので簡単にです。面倒な組立は必要ありません。
防水仕様で玄関、お庭、リビングで使用できます!台座から外しても使用できます。吊り下げ紐取付穴付き。吊るしてもご使用できます。昼間は庭のインテリアに。

用途ガーデンライトとして材質PS・ABSクリア品番SV-6377寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x Φ100充電時間(時間)6(晴天時)点灯時間(時間)最長約6~8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62445514SV-6377
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする