オズマ
U字型ステレオイヤホンマイク/3.5Φ
ボタンひとつで着信応答・終話・音楽再生/動画再生・一時停止の操作が可能。
スマホを持たずに通話できる内蔵マイク。
イヤホンはインナータイプでイージーフィット構造。
付属品
S、M、Lサイズイヤパッド(Mは本体に付属)
質量(g)
12
コード長さ(m)
1.2
プラグ
3.5mmステレオミニプラグ
イヤフォンジャック
120°3.5Φ金メッキ
ケーブル種類
U字型ケーブル
イヤホン形状
カナル型
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
ネイビー
ピンク
ブラック
ホワイト
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62444394
ESM-SP379BK
ブラック
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62444419
ESM-SP379WH
ホワイト
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
62444446
ESM-SP589PK
ピンク
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
62444403
ESM-SP379PK
ピンク
オープン
取扱い終了
62444428
ESM-SP589BK
ブラック
オープン
取扱い終了
62444437
ESM-SP589NV
ネイビー
オープン
取扱い終了
62444455
ESM-SP589WH
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください