オズマ
ブルートゥースステレオヘッドセットVer4.2
(1件のレビュー)
Bluetoothステレオヘッドセット
質量(g)
14(イヤパッド装着時)
適合規格
Version4.2
接続方式
Bluetooth
消費電流(mA)
待機時:0.5、通話時:15、再生時:18
使用電池
リチウム電池55mAh
電流(mA)
充電:65
送信出力
Class2
充電時間(分)
120
動作温度(℃)
5~35
連続待機時間
50時間
通信距離(m)
最大:10(障害物なきこと)
イヤホン形状
カナル型
再生時間(時間)
4
連続通話時間(時間)
3.5
対応プロファイル
HFP、HSP、A2DP、AVRCP
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62444473
BT-12K
ブラック
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
62444489
BT-12W
ホワイト
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
62444498
BT-12R
レッド
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください