Lightning to Type-Cケーブル 60W対応
Type-C搭載の充電器またはパソコンからLightningポートを搭載したApple 社製の端末に充電ができます。
MacシリーズからiPhone/iPad/iPodへの充電・同期をすることができます。
色ホワイト
対応USB PD 60W/3A
インターフェイスLightning USB Type-C
各種認証MFi認証
ケーブル種類ストレート
適合用途データ転送用・充電用
内容量1個
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
iPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング MFi認証 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応
エレコム
税込¥2,088~
¥1,898~
iPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング 高耐久 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応
エレコム
税込¥1,648~
¥1,498~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07