オズマ
スマートフォン用DC充電器巻取
ケーブル巻取式のDC充電器。
ボタンひとつでケーブル収納ができる。
通電表示ランプ付き。
色
ブラック
質量(g)
39
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×70×25
定格電流(A)
最大:1.0
出力電圧(V)
DC5.2
入力電圧(V)
DC12/24
機能
通電表示ランプ付き
ケーブル長(cm)
約80
ケーブル種類
巻き取り式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62444769
IDR-SP02K
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください