曜日別特売

乾電池式単3×4本USBタイプ 充電専用microケーブル1m付

乾電池式単3×4本USBタイプ 充電専用microケーブル1m付 - オズマ

単3形乾電池4本を使用するUSB端子タイプの充電器です。
乾電池はセットされていますので、外出先でも買ってすぐにお使いになれます。
microUSBタイプの約1mの充電専用ケーブル付属です。
繰返し使える二次電池も使用可能。
microUSBコネクタをもつ充電ケーブル付きです。

付属品乾電池式単3×4本USBタイプ、充電専用ケーブル1m付ブラック質量(g)129寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×63×19出力電圧(V)DC5.0使用電池単3×4本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62444857IBCU4-SPC02K
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする