オズマ
ケーブル一体型リチウム充電器8000mAh PSE認証品
ケーブル一体型リチウム充電器
付属品
20cmUSBケーブル付き(ストレートタイプ)
質量(g)
176
出力
5V/2A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
117×69×15
入力
5V/2A
ケーブル長(mm)
45
バッテリー容量(mAh)
8000
USBポート数
1個口
充電端子
micro-B
給電端子
USB-A to microUSB
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62444866
LCW80-CSBK
ブラック
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
62444875
LCW80-CSWH
ホワイト
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください