曜日別特売

DC充電器USBポート1Port 1A

DC充電器USBポート1Port 1A - オズマDC充電器USBポート1Port 1A - オズマ

超コンパクトなUSB充電器
ご使用のケーブルを挿して使用可能
シガーソケット専用、DC12V/24V対応モデル

質量(g)約22(パッケージ+本体)入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×24×19対応機種スマートフォン・iPhone・iPod(第4世代以降)・iPad・携帯電話機・DSi、DSiLL、DS Lite、3DS、PSP、PSP GO対応USBポート数1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62445076IDCU-01Kブラック
オープン
988
1,087(税込)
8日以内出荷
62445085IDCU-01Wホワイト
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする