曜日別特売

スマートフォン用DC充電器USBタイプ2A/2ポート

スマートフォン用DC充電器USBタイプ2A/2ポート - オズマ

最大出力2Aだからipadにも使える快適充電
とってもコンパクトなシガーソケット専用USB充電器

ホワイト質量(g)約29(パッケージ+本体)入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)最大:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約25×45×25対応機種スマートフォン・iPhone・iPad対応USBポート数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62445094IDCU2-02W
オープン
988
1,087(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする