ニッケル水素充電池

ニッケル水素充電池 - JTTニッケル水素充電池 - JTTニッケル水素充電池 - JTT
(23件のレビュー)

今までにないニッケル水素充電池
本製品は、自然放電が数無いので充電しておけば、乾電池のように「使いたい時」に使え、つぎ足し充電による
電池性能の低下(メモリ効果)も少なく、約1,000回のくりかえし充電に対応したニッケル水素充電池です。
使い捨ての乾電池と比べて、くり返し利用できるのでとても経済的です。
充電したパワーが長持ち
従来のニッケル水素電池は、充電しても時間とともに自然放電してしまいますが、
enelong充電池なら自然放電が少なく、半年後で約85%、一年後で約80%の充電をキープすることができるので、
使いたい時にすぐ使えて便利です。
約1000回くり返し使える
enelong充電池は、約1,000回の繰り返し充電に対応しており、使い捨て乾電池と比較してコストも安く済みます。
また、使い終わった電池もくり返し利用できるので捨てる必要がなく、地球に優しい電池になっております。
つぎ足し充電に対応
enelong 充電池は、電池容量が残っている状態でつぎ足し充電をすると、次回使用できる電池容量が減ってします減少(メモリー効果)が起きますが、
エネロングはメモリー効果が少ないのでつぎ足し充電でも安心して使用することができます。

電圧(V)1.2本数4内容量1パック(4本)
注意
※enelong の充電には市販の日本製のニッケル水素充電器をご利用いただけます。
※プラス端子の接点が取れない構造の充電器や充電器の仕様により、本製品を充電できない製品もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
使用電池
バッテリー容量(mAh)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像62445444EL21D3P4約27.5単3形約14.5×50.5単3形/ニッケル水素電池2100
1,298
1,428(税込)
当日出荷
※メイン画像62445435EL08D4P4約11.5単4形約10.5×44.5単4形/ニッケル水素電池900
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: メンテナンス作業
製造業

ヘッドライト用に購入
年間通して使用しており節約と出来るだけ容量の多いものでこれを購入
他の充電池比較出来ないですがそれなりに使用できます。

対象商品 : 62445444
2025-12-23
用途: 劣化したソーラー式センサーライト交換用
サービス業

光量の違いが一目瞭然で、もっと早く交換すればよかったと後悔しています。容量が少し少小さいのですが問題無さそうです。

対象商品 : 62445444
2025-09-20
用途: モノタロウのガーデンライトに
有限会社エー・ピー・エイチオフィス製造業

他の方の口コミを読んで、モノタロウのガーデンライトの電池をこちらに付け替えて使用しました。初めはいい感じで朝まで明るかったんですが、数ヶ月経つと電池の充電量が少なくなってきたようで薄暗くなってきました。新しい電池に交換する時期なのかな。

2025-04-01
用途: 交換用バッテリー
その他業種

問題なく使用中。充電時には一応金属性の缶等の中で充電しています。

2025-04-01
用途: 交換用
その他業種

問題なく使用中。充電時には一応金属性の缶等の中で充電しています。

2025-04-11
用途: 店舗商品用
合資会社三谷屋卸売・小売業

電池で動く商品用として使用ですが、エネロングは昔からあり、海外製でも信用して使用できます。

対象商品 : 62445435
2024-04-15
用途: 作業業務
株式会社ナカリキッドコントロール製造業

とあるメーカーの商品は価格が結構しますがこの商品は価格も割安ですし今のところ数回充電して使っておりますが問題なく使用出来ています。
後は耐久性かと思いますが価格的に満足しているのでその際はリピート注文ですね!

対象商品 : 62445444
2024-12-22
用途: パソコンのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウスに使用。
サービス業

リーズナブル、それでいて普通に使用出来るので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする