MyCharger Multi U

MyCharger Multi U - JTT

一台で様々なバッテリーを充電
「My Charger Multi U」は、サイズや端子形状の異なる様々なリチウム充電池に対応しており、
一台で様々なバッテリーを充電することができます。
荷物を減らしたい旅行や出張の際も、複数の充電器も持ち歩くことなく便利です。
各種デジタルカメラ&ビデオカメラ用バッテリーの充電が可能
リチウムイオン充電池 3.6V、3.7V、7.2V、7.4V バッテリーの電圧を自動で判別適切な電圧でバッテリーを充電
様々なバッテリーの計上や充電端子の位置に対応
充電端子を調節 約5~45mmが可能
バッテリーに合わせて充電端子の幅を変えることができるので、コンパクトデジカメや一眼デジタルカメラ、ビデオカメラのバッテリーを充電できます。
充電端子の幅を調節:約5~45mmまで可動
バッテリーサイズ:約15~50mmまで対応
バッテリーは、充電器のスライド式のカバーでしっかりと固定できます。
ニッケル水素充電池も充電可能
単3形(1~2本)、単4形(1~2本)を充電
※アルカリ電池などにはご利用いただけません。
USBから簡単充電ができます
DC 5V・1000mA 出力のUSB電源に対応
本製品は、USB電源(5V/1A)に対応しており、様々なUSB充電器から充電できます。
家庭用コンセント(USB-AC充電器)や自動車のシガーソケット(USBカーチャージャー)の電源をご利用ください。
※USB電源は付属しておりません。別途ご用意ください。
コンパクト・軽量なマルチ充電器
手の平に収まるので持ち運びも便利
軽量約53g

出力
DC4.2V(700mA)
DC8.4V(450mA)
DC1.4V(700mA)
セット内容本体・USBケーブル・説明書(保証書)寸法(mm)約60×27×100~140(スライド式)質量(g)約53電圧(V)DC3.6・3.7・7.2・1.2対応入力USB 5V(1000mA)保証期間購入日から6ヶ月間適合バッテリーリチウムイオン充電池(幅:15~50mmまで)、ニッケル水素電池(単3形、単4形)充電可能本数4充電端子約5~45mmまで幅を調整可能タイマー機能リチウムイオン充電池(10時間)、ニッケル水素電池(5時間)内容量1個
注意
※完全放電や電圧が極端に低下したバッテリーは、充電可能なバッテリーとして認識できない場合があります。
※純正充電器で充電してからお試しください。
※バッテリーの容量や仕様により、本製品では満充電にできない場合があります。
※カメラと通信するデータバッテリー等特殊なバッテリーは充電できない場合があります。
※本製品は全てのバッテリーの充電をサポートする訳ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62445469MCMULTIU
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする