Wiha(ビーハ/ノガ)
1/4" マグネット式ビットホルダー付 オフセットドライバー
ホルダー付き、1/4"二面幅のオフセットドライバーです。
サイズ
アダプター:1/4(六角)
最大トルク(N・m)
14
商品構成
単品
差込口
ビット:1/4(六角)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃先マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62446379
HYS231MOD130
アダプター:1/4(六角)
あり
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
32日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください