Wiha(ビーハ/ノガ)
ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状
ボールポイント六角
サイズ規格
インチ
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
首下長(mm)
対辺寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62449039
HRX142BH005
72
13
0.05
¥
3,920
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
62449048
HSX142BH1/16
80
15
1/16
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
62449057
HZX142BH1/4
191
38
1/4
¥
8,880
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
62449066
HWX142BH1/8
121
23
1/8
¥
4,440
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
62449075
HLX142BH3/16
163
33
3/16
¥
7,080
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
62449084
HQX142BH3/32
101
20
3/32
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
62449093
HPX142BH3/8
232
49
3/8
¥
9,040
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
62449109
HGX142BH5/16
210
43
5/16
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
62449118
HXX143BH5/32
148
29
5/32
¥
5,850
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
62449127
HYX143BH5/64
88
18
5/64
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
62449136
HRX143BH7/32
176
36
7/32
¥
7,520
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
62449145
HSX143BH7/64
111
21
7/64
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
62449154
HZX143BH9/64
136
27
9/64
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください