曜日別特売

ESD 精密ニードルノーズプライヤー

ESD 精密ニードルノーズプライヤー - Wiha(ビーハ/ノガ)

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。

全長(mm)145寸法A(mm)12寸法F(mm)2寸法D(mm)7.5寸法B(mm)40内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62449233Z3604S145
9,390
8,698
9,568(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする