ESDピコフィニッシュ Y字精密ドライバー

ESDピコフィニッシュ Y字精密ドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。

軸径(Φmm)2全長(mm)134商品構成単品ハンドル幅(mm)18内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62449398HSZ369ESDY000Y型Y00040
4,360
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする