曜日別特売

ESDピコフィニッシュ 六角ナット精密ドライバー

ESDピコフィニッシュ 六角ナット精密ドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)
(1件のレビュー)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。

全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62449669HLZ368ESDHN25六角2.5mm60
3,920
3,798
4,178(税込)
32日以内出荷
62449678HPZ368ESDHN35六角3.5mm60
4,080
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
62449687HQZ368ESDHN30六角3mm60
4,000
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
62449696HGZ368ESDHN40六角4mm60
4,080
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
62449705HYZ369ESDHN55六角5.5mm60
4,250
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
62449714HXZ369ESDHN50六角5mm60
4,140
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62449669
2022-02-07
用途: 眼鏡の製作
眼鏡専門店アイポイント

実は眼鏡の製作時(私は眼鏡店経営)、六角ナットを適正なトルクで締めなければならない場合があります。眼鏡業界で販売されている工具ではサイズがジャストではなかったので、こちらを購入させていただきました。
ドイツ製を信奉している信者ではないですが、さすがです。2本買って正確な眼鏡が出来上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする