Wiha(ビーハ/ノガ)
L型 トルクスレンチ チタニウムシルバー
チタニウムシルバーの商品です。
先端形状
トルクス
内容量
1本
全13種類を絞り込む
先端サイズ
選択してください
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
首下長(mm)
軸径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62449818
HYS911T10
T10
121
23
(二面幅)1/8
¥
1,040
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
62449827
HRS911T15
T15
136
27
(二面幅)9/64
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
62449836
HSS911T20
T20
148
29
(二面幅)5/32
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
62449845
HZS911T25
T25
163
33
(二面幅)3/16
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
62449854
HWS911T27
T27
176
36
(二面幅)7/32
¥
1,220
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
4日以内出荷
62449863
HLS911T30
T30
191
38
(二面幅)1/4
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
62449879
HQS911T40
T40
210
43
(二面幅)5/16
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
62449888
HPS911T45
T45
232
49
(二面幅)3/8
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
62449897
HLS910T5
T5
72
13
(二面幅)0.05
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
62449906
HQS910T6
T6
80
15
(二面幅)1/16
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
62449915
HPS910T7
T7
88
18
(二面幅)5/64
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
62449924
HGS910T8
T8
101
20
(二面幅)3/32
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
62449933
HXS911T9
T9
111
21
(二面幅)7/64
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください