曜日別特売

ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付マイナスドライバー

ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付マイナスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。

商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62450159HQS286FFS25マイナス2.5×0.4mm75
4,660
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
62450168HPS286FFS30プラス3.0×0.5mm100
4,820
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
62450177HGS286FFS40プラス4.0×0.8mm125
5,950
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
62450186HXS287FFS50プラス5.0×1.0mm150
6,880
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
62450195HYS287FFS60プラス6.0×1.2mm175
7,700
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする