曜日別特売

いじり止め付トルクスキーショート(黒染め酸化処理)

いじり止め付トルクスキーショート(黒染め酸化処理) - Wiha(ビーハ/ノガ)

黒染め酸化処理がしてあります。

タイプショートタイプ先端形状いじり止めトルクス内容量1本
全9種類を絞り込む
先端サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
先端サイズ
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62451394HYR411TH10(二面幅)354T10H20
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
62451403HSR411TH15(二面幅)3.557T15H22
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
62451419HWR411TH20(二面幅)462T20H23
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
62451428HQR411TH25(二面幅)4.567T25H25
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
62451437HGR411TH27(二面幅)5.572T27H27
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
62451446HYR412TH30(二面幅)679T30H30
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
62451455HSR412TH40(二面幅)786T40H33
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
62451464HQR410TH8(二面幅)2.547T8H18
1,040
989
1,088(税込)
4日以内出荷
62451473HGR410TH9(二面幅)351T9H19
1,040
989
1,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする