曜日別特売

ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー

ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。

全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62451683HLZ245HN1/4六角1/460
2,480
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
62451717HGZ245HN3/32六角3/3260
2,310
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
62451735HYZ246HN7/32六角7/3260
2,480
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
62451744HRZ246HN7/64六角7/6460
2,310
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
62451753HSZ246HN9/64六角9/6460
2,310
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
62455366HSZ244HN15六角1.5mm60
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
62455375HZZ244HN18六角1.8mm60
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
62455384HLZ244HN25六角2.5mm60
2,950
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
62455393HWZ244HN20六角2mm60
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
62455409HPZ244HN32六角3.2mm60
2,950
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
62455418HGZ244HN35六角3.5mm60
3,080
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
62455427HQZ244HN30六角3mm60
2,950
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
62455436HYZ245HN45六角4.5mm60
3,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
62455445HXZ245HN40六角4mm60
3,080
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
62455454HSZ245HN55六角5.5mm60
3,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
62455463HRZ245HN50六角5mm60
3,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62455479HZZ245HN60六角6mm60
3,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
62455488HWZ245HN70六角7mm60
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
62451699HQZ245HN1/8六角1/860
2,310
取扱い終了
62451708HPZ245HN3/16六角3/1660
2,480
取扱い終了
返品不可
62451726HXZ246HN5/32六角5/3260
2,410
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする