Wiha(ビーハ/ノガ)
クリップ付 スモールマイナスドライバー 50本入
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
軸径(Φmm)
3
商品構成
セット品
ハンドル幅(mm)
11
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62452243
HQX153SS3040
マイナス
3mm
3
40
¥
27,900
¥
27,880
¥
30,668
(税込)
4日以内出荷
62452259
HPX153SS3060
マイナス
3mm
3
60
¥
27,900
¥
27,880
¥
30,668
(税込)
4日以内出荷
62452268
HGX153SS3080
マイナス
3mm
3
80
¥
27,900
¥
27,880
¥
30,668
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください