Wiha(ビーハ/ノガ)
スモールマイナスドライバー 2.0x40mm 50本入
コンパクトなマイナスドライバーです。
軸径(Φmm)
2
全長(mm)
85
商品構成
セット品
ハンドル幅(mm)
8
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62453099
HPX154SS2040
マイナス
2mm
40
¥
10,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください