曜日別特売

絶縁 インダストリアルプライヤーセット(3本組)

絶縁 インダストリアルプライヤーセット(3本組) - Wiha(ビーハ/ノガ)

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。

セット内容【トリミング、切断工具】VDEインダストリアルダイナミックジョイントカッター160×6 1/2" 【固定用工具】VDEコンビネーションインダストリアルプライヤー180mm、7" ・VDEニードルノーズインダストリアルプライヤー200mm、8"内容量1セット(3点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62453178HQS863PPSET3
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする