ピコフィニッシュ精密ペンタローブドライバー

ピコフィニッシュ精密ペンタローブドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。

軸径(Φmm)2.5商品構成単品ハンドル幅(mm)9内容量1本
全6種類を絞り込む
先端サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62454937HZZ246PFPL1ペンタローブPL140
3,940
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
62454946HWZ246PFPL2ペンタローブPL240
3,940
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
62454955HLZ246PFPL3ペンタローブPL340
3,940
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
62454964HQZ246PFPL4ペンタローブPL440
3,940
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
62454973HPZ246PFPL5ペンタローブPL540
3,940
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
62454989HGZ246PFPL6ペンタローブPL640
3,060
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする