曜日別特売

プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組

プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組 - Wiha(ビーハ/ノガ)

斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。

付属品プロスターケース入セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)先端形状ボールポイントサイズ規格インチ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62455856HYR485PBH13
9,820
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする