Wiha(ビーハ/ノガ)
ボールポイント六角レンチ インチサイズ 10本入
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質
クロームメッキ
先端形状
ボールポイント六角
サイズ規格
インチ
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
首下長(mm)
対辺寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62456285
HYR947BH005
72
13
0.05
¥
5,720
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
62456294
HRR947BH1/16
80
15
1/16
¥
5,760
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
62456303
HSR947BH3/32
101
20
3/32
¥
5,850
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
62456319
HZR947BH5/64
88
18
5/64
¥
6,020
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
62456328
HWR947BH7/64
111
21
7/64
¥
6,290
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください