Wiha(ビーハ/ノガ)
ボールポイント六角レンチ(ショート) 10本入
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質
クロームメッキ
タイプ
ショートタイプ
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端サイズ
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62456355
HYZ040BHS15
46
六角1.5
15
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
62456364
HGZ040BHS100
119
六角10
50
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
62456373
HRZ040BHS20
51
六角2
18
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
62456389
HSZ040BHS25
57
六角2.5
20
¥
3,920
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
62456398
HZZ040BHS30
64
六角3
23
¥
3,920
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
62456416
HLZ040BHS50
83
六角5
33
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
62456425
HQZ040BHS60
94
六角6
38
¥
7,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
62456434
HPZ040BHS80
105
六角8
44
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
62456407
HWZ040BHS40
72
六角4
29
¥
4,440
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください