Wiha(ビーハ/ノガ)
ボールポイント六角レンチ(スタビータイプ)
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
材質
クロームメッキ
タイプ
スタビータイプ
全9種類を絞り込む
先端サイズ
選択してください
六角1.5
六角2
六角2.5
六角3
六角4
六角5
六角6
六角8
六角10
全長(mm)
選択してください
91
101
113
128
142
163
184
206
231
内容量
1箱(5本)
1箱(10本)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
先端サイズ
全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62456443
HRS548BH15S
1箱(10本)
六角1.5
91
5.5
¥
5,540
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
62456459
HXS549BH100S
1箱(5本)
六角10
231
28
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
62456468
HSS548BH20S
1箱(10本)
六角2
101
9
¥
5,540
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
62456477
HZS548BH25S
1箱(10本)
六角2.5
113
9.5
¥
5,760
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
62456486
HWS548BH30S
1箱(10本)
六角3
128
11
¥
8,090
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
62456495
HLS548BH40S
1箱(10本)
六角4
142
13
¥
8,090
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
62456504
HQS548BH50S
1箱(10本)
六角5
163
15
¥
9,360
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
62456513
HPS548BH60S
1箱(10本)
六角6
184
18
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
62456529
HGS548BH80S
1箱(10本)
六角8
206
22
¥
20,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください